COMELIT GROUP SPA - COE43CPC004 CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 4 ZONE - 43CPC004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - nein
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - nein
Anzahl der Meldegruppen - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903288278
Artikelnummer
COE43CPC004
Herstellernummer
43CPC004
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Melder-Adressen:
128
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
3
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
50 mA
Adressierbar:
nein
Gangreserve:
0 h
Höhe:
290 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
100 mm


