COMELIT GROUP SPA - COE43705A CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA IT TELE - 43705A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903407914
Artikelnummer
COE43705A
Herstellernummer
43705A
Hersteller
COE
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
30 mm
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
2 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


