COMELIT GROUP SPA - COE43132 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 16 INGRESSI, 3 - 43132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 32
Anzahl der Eingänge - 16
Anzahl der Verstärker - 0
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903169119
Artikelnummer
COE43132
Herstellernummer
43132
Hersteller
COE
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
32
Anzahl der Eingänge:
16
Anzahl der Verstärker:
0
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Distributore video amplificato, 16 ingressi, 32 uscite, distanza raggiungibile con cavo RG59 1000 m, alimentazione 12 VDC, contenitore metallico da rack 19”, alimentatore incluso.


