COMELIT GROUP SPA - COE41SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA SU L - 41SCI000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 28...28 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.02 A
Leistung - 0.43 W
Kalottenfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903288216
Artikelnummer
COE41SCI000
Herstellernummer
41SCI000
Hersteller
COE
Nennspannung:
28...28 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.02 A
Leistung:
0.43 W
Kalottenfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
0.6...1.3 kHz
Entspricht EN 54-23:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
320 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


