Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41SAB100 BASE CON SIRENA EN54-3

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41SAB100 BASE CON SIRENA EN54-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903351323

Artikelnummer

COE41SAB100

Herstellernummer

41SAB100

Hersteller

COE

La base sonora indirizzata 41SAB100 serie LOGIRivelazione incendi, è una base con sirena integrata. Su di essa è possibile montare direttamente un rivelatore, minimizzando lo spazio necessario all'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed è controllata attraverso il protocollo di comunicazione, integra 32 differenti toni e 2 livelli sonori programmabili da centrale. Base sonora dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. Family feeling con tutti i sensori della nuova serie LOGIRivelazione incendi Comelit. Montaggio su base 41RBX020. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN54-17.