COMELIT GROUP SPA - COE41RML000 RIV. MULTIC. FUMO/CALORE INDIRIZ.+ISOLAT - 41RML000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Ansprechtemperatur - 58 °C
Packung
1 ST
EAN
8023903288100
Artikelnummer
COE41RML000
Herstellernummer
41RML000
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Ansprechtemperatur:
58 °C
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Separater Sockel notwendig:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
250
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
103 mm
Breite:
0 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
49 mm


