COMELIT GROUP SPA - COE41RFU000 RIV. OTTICO FUMO INDIRIZZATO CON ISOLATO - 41RFU000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - 58 °C
Rauchschalter - nein
Mit Orientierungslicht - ja
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Packung
10 ST
EAN
8023903288094
Artikelnummer
COE41RFU000
Herstellernummer
41RFU000
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
58 °C
Rauchschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
250
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Durchmesser:
103 mm


