COMELIT GROUP SPA - COE41RCS100 RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - 41RCS100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermodifferential
Ansprechtemperatur - 58 °C
Rauchschalter - nein
Mit Orientierungslicht - nein
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8023903408171
Artikelnummer
COE41RCS100
Herstellernummer
41RCS100
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
thermodifferential
Ansprechtemperatur:
58 °C
Rauchschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
250
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
108 mm


