COMELIT GROUP SPA - COE41PAM000 PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO - 41PAM000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Durchmesser - 0 mm
Mit Glasscheibe - nein
Mit Papierabdeckung - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8023903288124
Artikelnummer
COE41PAM000
Herstellernummer
41PAM000
Hersteller
COE
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Durchmesser:
0 mm
Mit Glasscheibe:
nein
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
rot
Polzahl:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
56 mm
Punto di allarme manuale indirizzato con isolatore a bordo integrato. Il pulsante è dotato di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione) ed invia una segnalazione di allarme alla centrale quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato. E’ dotato di led per la segnalazione dello stato di allarme o di test. Montaggio a parete. Contenitore in ABS rosso. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-17.


