Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP6 - 41PAE020

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Durchmesser - 0 mm

  • Mit Glasscheibe - nein

  • Mit Papierabdeckung - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350197

Artikelnummer

COE41PAE020

Herstellernummer

41PAE020

Hersteller

COE

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Durchmesser:

0 mm

Mit Glasscheibe:

nein

Mit Papierabdeckung:

nein

Farbe:

rot

Polzahl:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Höhe:

114 mm

Breite:

114 mm

Tiefe:

80 mm

Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67, progettato per l'uso in sistemi di rilevamento di tipo indirizzato. Il punto di allarme manuale è dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino. Isolatore integrato. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformità secondo EN54-11 e 54-17. Nota: il grado di protezione IP67 dichiarato, è ottenuto soltanto se si utilizzano passacavi con grado di protezione IP67.