Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000/240 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000/240 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903376500

Artikelnummer

COE41IOM000/240

Herstellernummer

41IOM000/240

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Modulo indirizzato art. 41IOM000/240, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita relè a contatto pulito per il controllo di dispositivi con tensione di alimentazione fino 250VAC (4A) o 30VDC (3A). E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.