COMELIT GROUP SPA - COE41CPE012 CENTRALE ANTINCENDIO ATENA EASY INDIRIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 48
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 500
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903287998
Artikelnummer
COE41CPE012
Herstellernummer
41CPE012
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
48
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
500
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
416 mm
Breite:
310 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
81 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
65 mA
Gangreserve:
0 h