COMELIT GROUP SPA - COE3649/2 CUSTODIA INCLINAZ. 45? PULSANTERA 2 MODU - 3649/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903147810
Artikelnummer
COE3649/2
Herstellernummer
3649/2
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
183 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
100 mm
Custodia per inclinazione a 45° per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 183 x 242 x 100mm.


