Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3640/0 PIANTANA PULSANTIERE PARETE ALTEZZA 117C - 3640/0

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3640/0 PIANTANA PULSANTIERE PARETE ALTEZZA 117C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Briefkasten anreihbar - nein

  • Infoschild anreihbar - ja

  • Beleuchtung integrierbar - nein

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Modulplätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903395921

Artikelnummer

COE3640/0

Herstellernummer

3640/0

Hersteller

COE

Briefkasten anreihbar:

nein

Infoschild anreihbar:

ja

Beleuchtung integrierbar:

nein

Montageart:

freistehend

Anzahl der Modulplätze:

0

Farbe:

grau

Höhe:

1170 mm

230 V-Integration:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

180 mm

Tiefe:

75 mm

Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal, da parete. Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5cm.