COMELIT GROUP SPA - COE3639/1 Saule iKall alu - 3639/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Briefkasten anreihbar - nein
Infoschild anreihbar - ja
230 V-Integration - nein
Beleuchtung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8023903147834
Artikelnummer
COE3639/1
Herstellernummer
3639/1
Hersteller
COE
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
grau
Höhe:
1700 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
75 mm


