COMELIT GROUP SPA - COE3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA - 3534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 0...0 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8023903368048
Artikelnummer
COE3534
Herstellernummer
3534
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
0...0 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Höhe:
32 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
65 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
1
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
sonstige
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


