COMELIT GROUP SPA - COE3532 Zusatzgong Funk AP - 3532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903346114
Artikelnummer
COE3532
Herstellernummer
3532
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
33 mm


