COMELIT GROUP SPA - COE3526 Schragstellgehause Visto - 3526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903346060
Artikelnummer
COE3526
Herstellernummer
3526
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite:
37 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


