COMELIT GROUP SPA - COE3460/6 UP-Gehause 316 Analog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 323 mm
Breite - 164 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 56 mm
Montageart - horizontal/vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903289244
Artikelnummer
COE3460/6
Herstellernummer
3460/6
Hersteller
COE
Höhe:
323 mm
Breite:
164 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
56 mm
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso in acciaio per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm


