COMELIT GROUP SPA - COE3454HD/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, - 3454HD/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - nein
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903418804
Artikelnummer
COE3454HD/A
Herstellernummer
3454HD/A
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Tipptaster
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
342 mm
Frontplatte Breite:
182 mm
Höhe:
342 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
182 mm
Tiefe:
45 mm
Einbauhöhe:
342 mm
Einbaubreite:
182 mm
Einbautiefe:
3 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


