Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH.

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Betriebsart - Tipptaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903418798

Artikelnummer

COE3453S/A

Herstellernummer

3453S/A

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

nein

Betriebsart:

Tipptaster

Farbe:

Edelstahl

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

87 °

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

342 mm

Frontplatte Breite:

182 mm

Höhe:

342 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

182 mm

Tiefe:

45 mm

Einbauhöhe:

342 mm

Einbaubreite:

182 mm

Einbautiefe:

4 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsantiera da esterno in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, display touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. La programmazione degli utenti e delle impostazioni si effettuano in modo semplice con il software ViP Manager. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione di audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x4 mm.