COMELIT GROUP SPA - COE3348BM Codemodul iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Max. Anzahl der Türen - 0
Leseverfahren - sonstige
Max. Anzahl der Personen - 400
Montageart - Aufputz/Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8023903316520
Artikelnummer
COE3348BM
Herstellernummer
3348BM
Hersteller
COE
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Türen:
0
Leseverfahren:
sonstige
Max. Anzahl der Personen:
400
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung bei DC:
12...12 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...12 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-5...55 °C
Ausführung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
112 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein