Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3342 MODULO RUBRICA DIGITALE SIMPLEBUS POWERC - 3342

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3342 MODULO RUBRICA DIGITALE SIMPLEBUS POWERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118766

Artikelnummer

COE3342

Herstellernummer

3342

Hersteller

COE

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Bildsystem:

PAL

Farbe:

grau

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1000

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

40 mm

Modulo rubrica portanomi elettronica, con display grafico 128x64 dots. Memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamentocon doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpeControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x89,5x40 mm.