Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3340 MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWER - 3340

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3340 MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 16

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118759

Artikelnummer

COE3340

Herstellernummer

3340

Hersteller

COE

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

16

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1000

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

40 mm

Completo di display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 16 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. È completo di modulo rubrica portanomi elettronica, che memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codiceutente. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante il software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpeControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x180x40 mm.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie