COMELIT GROUP SPA - COE3337 MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA - 3337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903305043
Artikelnummer
COE3337
Herstellernummer
3337
Hersteller
COE
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
2-Draht
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
39 mm
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
12
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Edelstahl


