COMELIT GROUP SPA - COE3336 Infomodul iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 12
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903208962
Artikelnummer
COE3336
Herstellernummer
3336
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
12
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
112 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
39 mm
Modulo retroilluminato a led per segnalazioni varie. Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Contiene cartoncino per la scrittura dei nomi e dei codici degli utenti max 12.Dimensioni 112x89,5x39.


