COMELIT GROUP SPA - COE3328 MODULO POWERCODE CHIAVE ELETTRONICA DIGI - 3328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Max. Anzahl der Türen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903118742
Artikelnummer
COE3328
Herstellernummer
3328
Hersteller
COE
Ausführung:
sonstige
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Teilnehmerzahl:
300
Leseverfahren:
sonstige
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


