Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3320/2 MODULO 2 PULSANTI PER UNITA AUDIO SERIE - 3320/2

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3320/2 MODULO 2 PULSANTI PER UNITA  AUDIO SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118599

Artikelnummer

COE3320/2

Herstellernummer

3320/2

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

2-Draht

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

32 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

2

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.2 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x32 mm