COMELIT GROUP SPA - COE3316/9 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 9 MOD - 3316/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903121292
Artikelnummer
COE3316/9
Herstellernummer
3316/9
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
375 mm
Höhe:
303 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 375x303x32,5 mm


