Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3316/6 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 6 MOD - 3316/6

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3316/6 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 6 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903121285

Artikelnummer

COE3316/6

Herstellernummer

3316/6

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

6

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

249 mm

Höhe:

303 mm

Tiefe:

32.5 mm

Dimensioni 249x303x32,5 mm