COMELIT GROUP SPA - COE3316/2 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 2 MOD - 3316/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
Produktserien
POWERCOM
EAN
8023903121254
Artikelnummer
COE3316/2
Herstellernummer
3316/2
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
123 mm
Höhe:
213 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 123x213x32,5 mm


