Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3316/1 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 1 MOD - 3316/1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3316/1 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903121247

Artikelnummer

COE3316/1

Herstellernummer

3316/1

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

123 mm

Höhe:

123 mm

Tiefe:

32.5 mm

Dimensioni 123x123x32,5 mm

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie