Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3311/2S Modulrahmen silber - 3311/2S

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3311/2S Modulrahmen silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903173819

Artikelnummer

COE3311/2S

Herstellernummer

3311/2S

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

215 mm

Tiefe:

15.5 mm

Telaio 2 moduli serie Ikall, realizzato in pressofusione di alluminio e rivestito con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, colore silver. Dimensioni 125x215x37.5mm.