COMELIT GROUP SPA - COE3274/OPI CASELLARIO POSTCOM, 4 CAS.POST. ORIZ, PR - 3274/OPI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Koppelbar - ja
Geeignet für Batteriemontage - nein
Anzahl der Briefkästen - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903020977
Artikelnummer
COE3274/OPI
Herstellernummer
3274/OPI
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
4
Anzahl der Modulplätze:
0
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamttiefe:
24 mm
Breite des Kastens:
0 mm
Höhe des Kastens:
0 mm
Tiefe des Kastens:
0 mm
Volumen des Kastens:
0 l
Einwurf:
sonstige
Breite Einwurf:
0 mm
Höhe Einwurf:
0 mm
Entnahme:
sonstige
Ausführung des Putzrahmens:
eckig
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Zeitungsfach:
ja
Mit Paketfach:
nein
Mit Posthaltebügel:
nein
Mit überstehender Regenkante:
nein
Mit Kamera:
nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein


