Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3262S/1 Lautsprecherabdeck.Audio - 3262S/1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3262S/1 Lautsprecherabdeck.Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903281897

Artikelnummer

COE3262S/1

Herstellernummer

3262S/1

Hersteller

COE

Ausführung:

Audiomodul

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

44 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Modulo 1 pulsante. Dimensioni 106x106x44 mm