COMELIT GROUP SPA - COE3252/IPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST.INCLI, - 3252/IPI/PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Koppelbar - ja
Geeignet für Batteriemontage - nein
Anzahl der Briefkästen - 2
Packung
1 ST
EAN
8023903140187
Artikelnummer
COE3252/IPI/PW
Herstellernummer
3252/IPI/PW
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
2
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
390 mm
Gesamttiefe:
24 mm
Breite des Kastens:
0 mm
Höhe des Kastens:
0 mm
Tiefe des Kastens:
0 mm
Volumen des Kastens:
0 l
Einwurf:
sonstige
Breite Einwurf:
0 mm
Höhe Einwurf:
0 mm
Entnahme:
sonstige
Ausführung des Putzrahmens:
eckig
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Zeitungsfach:
ja
Mit Paketfach:
nein
Mit Posthaltebügel:
nein
Mit überstehender Regenkante:
nein
Mit Kamera:
nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein


