COMELIT GROUP SPA - COE3244/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 44
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - Gold
Packung
1 ST
EAN
8023903238099
Artikelnummer
COE3244/4/RI
Herstellernummer
3244/4/RI
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
44
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Gold
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada)per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x3 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. 9 portalampade