Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3188SB Codemodul Vandalcom

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3188SB Codemodul Vandalcom

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Max. Anzahl der Türen - 0

  • Leseverfahren - sonstige

  • Max. Anzahl der Personen - 300

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903358667

Artikelnummer

COE3188SB

Herstellernummer

3188SB

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Anzahl der Türen:

0

Leseverfahren:

sonstige

Max. Anzahl der Personen:

300

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung bei DC:

22...22 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Summer

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...12 V

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...55 °C

Ausführung:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

105.92 mm

Höhe:

105.92 mm

Tiefe:

55.88 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm. Completo di tastiera retroilluminata. Dispone di 300 differenti codici a 8 cifre programmabili da tastiera per comandare due relè (10A), buzzer di conferma operazione e led di attuazionerelè. Tempo di chiusura del relè programmabile da tastiera. Dimensioni: 106x106x56 mm.