Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3164S MODULO 4 PULSANTI SERIE VANDALCOM - 3164S

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3164S MODULO 4 PULSANTI SERIE VANDALCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903281941

Artikelnummer

COE3164S

Herstellernummer

3164S

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

4

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

21 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm completo di 4 pulsanti in acciaio inox, con cartellino portanomi retroilluminato. Dimensioni: 106x106x21 mm