COMELIT GROUP SPA - COE3161/2 Modulrahmen - 3161/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8023903029871
Artikelnummer
COE3161/2
Herstellernummer
3161/2
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Breite:
143 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
18 mm
2 moduli. Dimensioni 143x255x18 mm


