COMELIT GROUP SPA - COE3160/2 UP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 242 mm
Breite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 58 mm
Montageart - horizontal/vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903029857
Artikelnummer
COE3160/2
Herstellernummer
3160/2
Hersteller
COE
Höhe:
242 mm
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
58 mm
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
ja
2 moduli. Dimensioni 130x242x58 mm


