COMELIT GROUP SPA - COE31166 AP-Gehause - 31166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903218237
Artikelnummer
COE31166
Herstellernummer
31166
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
281 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
85 mm
Ein COMELIT GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie


