Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE31164L AP-Gehause - 31164L

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE31164L AP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903218220

Artikelnummer

COE31164L

Herstellernummer

31164L

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

154 mm

Höhe:

422 mm

Tiefe:

85 mm

Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 4 moduli allienati verticalmente. Dimensioni (L x H x P): 154x422x85 mm.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie