COMELIT GROUP SPA - COE31164 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 4 MODULI - 31164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903218213
Artikelnummer
COE31164
Herstellernummer
31164
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
281 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
85 mm
Ein COMELIT GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie


