COMELIT GROUP SPA - COE31163 AP-Gehause - 31163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903218206
Artikelnummer
COE31163
Herstellernummer
31163
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
154 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
85 mm
Ein COMELIT GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie


