COMELIT GROUP SPA - COE31144 CORNICE FILO MURO 2X2 MODULI PER PULSANT - 31144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903218145
Artikelnummer
COE31144
Herstellernummer
31144
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
276 mm
Höhe:
239 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli (per 2 supporti da 2 moduli affiancati). Dimensioni (L x H x P): 276 x 239 x 3mm.


