COMELIT GROUP SPA - COE31142 CORNICE FILO MURO 2 MODULI PER PULSANTIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 149 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218121
Artikelnummer
COE31142
Herstellernummer
31142
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
149 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
239 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 239 x 3mm.


