Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE31122 Regendach - 31122

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE31122 Regendach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903218053

Artikelnummer

COE31122

Herstellernummer

31122

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

2

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

154 mm

Höhe:

242 mm

Tiefe:

44 mm

Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 2 moduli. Dimensioni 154x242x44 mm.

COMELIT GROUP SPA

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie