COMELIT GROUP SPA - COE3110/3A SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI PER PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 302.5 mm
Breite - 123.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 50 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903106695
Artikelnummer
COE3110/3A
Herstellernummer
3110/3A
Hersteller
COE
Höhe:
302.5 mm
Breite:
123.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
50 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 3 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 302.5 x 50mm.


