Startseite
Nicht mehr in Produktion

COMELIT GROUP SPA - COE3110/1 UP-Gehause iKall - 3110/1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3110/1 UP-Gehause iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 118 mm

  • Breite - 118 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - horizontal/vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903005882

Artikelnummer

COE3110/1

Herstellernummer

3110/1

Hersteller

COE

Höhe:

118 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

horizontal/vertikal

Koppelbar:

ja

Scatola da incasso per pulsantiere Powercom, Ikall e Ikall Metal ad 1 modulo, dimensioni (L x H x P): 118x118x45 mm.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie